曜日別特売
MY-1503A 器械台逆盆式 松吉医科器械 28890996

器械台逆盆式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード01-2235-01注文コード28890996品番MY-1503A
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
キャスター径(Φmm)50質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800松吉医科器械コード01-2235-01材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする