松吉医科器械
器械台三方板手摺付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
キャスター径(Φmm)
75(静音)
50
75(静音)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891039
品番
MY-1008B
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×370×830
棚間隔(mm)
500
松吉医科器械コード
01-2270-10