SWG-A005 サイレントワゴン 松吉医科器械 28891477

サイレントワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台松吉医科器械コード23-7305-00注文コード28891477品番SWG-A005
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手摺付。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS430)質量(kg)約5.5耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×800棚間隔(mm)500松吉医科器械コード23-7305-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする