※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒラタニ
ナースワゴン(引出2コ付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891766
品番
YL-FW6B
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
引出2コ付きの機能的なコンパクトワゴン。天板高さ925mmの疲労しにくい高めの設計です。3色から選べる天板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
色
ブルー
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×925
棚間隔(mm)
400(有効)
均等耐荷重(kg)
50
松吉医科器械コード
24-5342-01