※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
アプリワゴン(補助台付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892299
品番
SN-AP012P
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)
75
色
ピンク
付属品
専用ラック×4コ
材質
フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
280(480)×300
松吉医科器械コード
24-5344-01
注意
※個人宅出荷不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500