曜日別特売
00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892406
00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892406
00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892406
00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892406

9.7オンス NSCスタンダードトレーナー

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ2XL
杢グレー
内容量1枚注文コード28892406品番00183-NSC
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍

杢グレーサイズ2XL混率(%)綿60、ポリ40肩幅(cm)56袖丈(cm)63目付(g/m2)330、9.7oz身幅(cm)62生地裏毛身丈(cm)76性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23065078
2021-03-11
用途: 飲食店
ながや飲食業

着やすくて、コスパ抜群。また買ってみたい製品です。

対象商品 : 23064606
2020-01-15
用途: 乗馬を教えているとき
サービス業

白無地のトレーナー はなかなか 見かけない  今後も シンプルな 無地製品を販売してほしい

対象商品 : 23065105
2019-06-20
用途: 機械整備等
さかえや

初めてモノタロウさんで衣料品を買ってみましたが、コスパは最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする