MY-1584 折りたたみ式器械台(自立3段手摺なし) 松吉医科器械 28892579

折りたたみ式器械台(自立3段手摺なし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台松吉医科器械コード24-5064-00注文コード28892579品番MY-1584
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

折りたたむと奥行280mmになり、自立します。

キャスター径(Φmm)75(静音)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)17耐荷重(kg)20(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)260折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×980松吉医科器械コード24-5064-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする