松吉医科器械
折りたたみ式器械台(自立3段手摺なし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
松吉医科器械コード
24-5064-01
注文コード
28892588
品番
MY-1585
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたむと奥行280mmになり、自立します。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
棚間隔(mm)
260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×280×980
松吉医科器械コード
24-5064-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500