曜日別特売
YL-FW2P カラフル折りたたみ器械台 ヒラタニ 28892658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフル折りたたみ器械台

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×355×850
ピンク
内容量1台注文コード28892658品番YL-FW2P
参考基準価格(税別)¥128,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3色から選べるカラフル折りたたみ式器械台。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。

キャスター径(Φmm)75(静音)ピンク質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×355×850折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×172.5×1055松吉医科器械コード24-5067-02材質本体/ステンレス(SUS304)、天板・棚板/PET棚間隔(mm)455

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする