※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金沢車輌
折りたたみワゴン(3段)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×455×890
680×455×890
780×455×890
980×455×890
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892755
品番
SG-55-3
参考基準価格(税別)
¥145,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
持ち手を上に軽く引き上げるだけのワンアクションで折りたたみ可能。折りたたんで自立収納でき、スペースを有効活用できます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
ステンレス
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×455×890
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×220×1035
松吉医科器械コード
24-4223-02