曜日別特売
RKW-405S 電子カルテワゴン ナカバヤシ 28893236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子カルテワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×540×1020
内容量1個注文コード28893236品番RKW-405S
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

VOC対策(シックハウス症候群対策)に配慮した医療施設向けワゴン。天板下にACアダプタ収納スペースや盗難防止ワイヤー用フックを装備。プラスチックトレーは出し入れしやすいスライド式。

キャスター径(Φmm)100(静音・首振りロック付)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板質量(kg)22.5耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×540×1020天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×470松吉医科器械コード24-5346-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする