松吉医科器械
アプリワゴンPC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28893245
品番
SN-AP006
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
天板後部に天板フックが2ヶ所付いているので、コードやワゴンポケットが掛けられます。パイプにはコード類を束ねるのに便利なスパイラルチューブをセット。バスケットは取り外しできます。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
付属品
天板フック×2、スパイラルチューブ、バスケット
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×445×927
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バスケット/340×245×125
松吉医科器械コード
23-5243-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500