コムラ製作所
ナーシングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28893367
品番
KNC-PI-SH
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽い力で簡単に操作できる優れた昇降機構。簡単に取り外しができ、出し入れのしやすいトレーが作業効率をアップします。引出はストッパーが付いているので不意に抜け落ちることがありません。
キャスター径(Φmm)
100(静音・前輪ストッパー付)
色
ピンク
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン、引出/ABS
質量(kg)
約21
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×593×890~1060
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
498×440
松吉医科器械コード
23-7361-00