クラウン[事務用品]
ファイルサポートワゴン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
473×360×885
473×360×885
677×360×885
882×360×885
473×360×1290
677×360×1290
882×360×1290
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28893498
品番
CR-FSW240-W
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。
松吉医科器械コード
24-5607-00
段数
2段
質量(kg)
11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
473×360×885
耐荷重(kg)
80
付属品
仕切バー4本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500