曜日別特売
CR-FSW380-W ファイルサポートワゴン クラウン[事務用品] 28893543

ファイルサポートワゴン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×360×1290
内容量1台注文コード28893543品番CR-FSW380-W
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。

松吉医科器械コード24-5608-02段数3段質量(kg)23.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×360×1290耐荷重(kg)100付属品仕切バー9本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28893543
2021-02-28
用途: 各種書類の保管
その他業種

取り出しやすいので重宝している。
本棚と違って随時取り出すようになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする