MY-9095 清拭車(引出なし) 松吉医科器械 28893708

清拭車(引出なし)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード28893708品番MY-9095
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。

キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12電源(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450扉開閉方式横開き式庫内寸法(mm)W360×D316.5×H345収容数おしぼり約150~200本(38L)松吉医科器械コード20-4466-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする