※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
XS
M
L
S
XL
2XL
3XL
4XL
XS
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
杢グレー
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
オートミール
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
アイビーグリーン
フラミンゴピンク
カナリアイエロー
バイオレット
アーミーグリーン
ライトベージュ
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28893745
品番
00188-NNH
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
スタンダードなシルエットが特徴の程よい厚みのWフードプルパーカー
色
ホワイト
サイズ
XS
種別
パーカー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
目付(g/m
2
)
330、9.7oz
身幅(cm)
47
生地
裏毛
身丈(cm)
60