MY-LCCB カラーランドリーカート(丸型) 松吉医科器械 28894015

カラーランドリーカート(丸型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ピンク
松吉医科器械コード24-2526-01
内容量1台注文コード28894015品番MY-LCCB
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

フロア別・用途別など、色による区分け管理に最適です。

キャスター径(Φmm)75(静音)ピンク質量(kg)8寸法(Φ×高さH)(mm)450×800松吉医科器械コード24-2526-01材質フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/ターポリン耐荷重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする