松吉医科器械
カラーランドリーカート(丸型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ピンク
イエロー
ピンク
ブルー
松吉医科器械コード
24-2526-00
24-2526-01
24-2526-00
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28894024
品番
MY-LCCA
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
フロア別・用途別など、色による区分け管理に最適です。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
色
ピンク
質量(kg)
10
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×800
松吉医科器械コード
24-2526-00
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/ターポリン
耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500