曜日別特売
MY-1187 ランドリーカート(小) 松吉医科器械 28894067

ランドリーカート(小)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28894067品番MY-1187
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
キャスター径(Φmm)50材質フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/帆布質量(kg)4耐荷重(kg)10寸法(Φ×高さH)(mm)450×800松吉医科器械コード01-4741-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする