金沢車輌
回収・リネンカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×760×960
390×460×960
560×760×960
松吉医科器械コード
20-4641-00
20-4640-00
20-4641-00
20-4643-00
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28894216
品番
NX-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,409
販売価格(税別)
¥
62,190
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/スチール、袋/ナイロン
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×760×960
全容量(L)
200(100L×2)
松吉医科器械コード
20-4641-00