松吉医科器械
サプライカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28894268
品番
MY-1532
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2段バスケットのサプライカートです。
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カート/380×500×850、バスケット/440×320×160
松吉医科器械コード
01-2388-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500