曜日別特売
WAH946 コンテナカート 河淳 28894347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード28894347品番WAH946
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ISO規格の64コンテナ(別売)を5段まで載せることができます。ネスティング可能で省スペース化を実現。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)材質フレーム/スチール、棚板/ABS質量(kg)13耐荷重(kg)18(1段)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×643×1185松吉医科器械コード24-5356-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする