曜日別特売
MCR073CC コンテナ用ドーリー(34コンテナ用) 河淳 28894365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナ用ドーリー(34コンテナ用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード28894365品番MCR073CC
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スタッキングができます。

キャスター径(Φmm)50適合34コンテナ用材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×311×274.5松吉医科器械コード24-5314-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする