ナカキン
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
A4・2列・5段
注文コード
28896228
品番
DP-C205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
A4・2列・5段
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、ケース/ポリスチレン
質量(kg)
10.8
タイプ
キャスタータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
551×420×1540
松吉医科器械コード
23-5554-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500