曜日別特売
NO.78 スタンダードガーゼねまき(婦人) 神戸生絲 28896684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードガーゼねまき(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード28896684品番NO.78
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お求めやすい価格の肌触りがよい二重ガーゼねまきです。

サイズL混率(%)綿100適応身長(cm)165身幅(cm)145洗濯方法洗濯○、乾燥機×身丈(cm)135松吉医科器械コード24-4620-06
注意
※柄の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする