※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸生絲
スタンダードガーゼねまき(婦人)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28896693
品番
NO.78
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
お求めやすい価格の肌触りがよい二重ガーゼねまきです。
サイズ
LL
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
165
身幅(cm)
155
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
身丈(cm)
135
松吉医科器械コード
24-4620-07
注意
※柄の指定はできません。