曜日別特売
KS-770 ラベルスティック ケルン 28897357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラベルスティック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズA4用(タテ保管用)
内容量1パック(1000枚)注文コード28897357品番KS-770
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バインダーの背の内側に挿入して使用します。

サイズA4用(タテ保管用)適合KS-006・010・020・030・040・050、060・779、KX-300・310・400種別下2桁・印刷付00~99寸法(mm)300×25入数00~99各10枚(1000枚)松吉医科器械コード02-2896-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする