曜日別特売
13200066 スクープストレッチャーXT アイテックス 28897585

スクープストレッチャーXT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28897585品番13200066
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥116,281
販売価格(税別)
105,710

脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。

付属品固定ベルト×3本材質ABS質量(kg)約7.8耐荷重(kg)159寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65松吉医科器械コード24-6348-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする