曜日別特売
B-BAK ビーバック軽量薄型スパインボード エイ・エヌ・エス 28897603

ビーバック軽量薄型スパインボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード28897603品番B-BAK
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

従来品に比べて薄型軽量のスパインボードです。多数の穴により子供や脚部等の固定にも利用でき、水抜けも良く衛生的です。ピンが付いているので、ピンタイプのストラップも使用できます。

材質高密度ポリエチレン質量(kg)6.7耐荷重(kg)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×1840×50松吉医科器械コード24-6877-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする