※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィフティ・ヴィジョナリー
診察台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28898276
品番
FV-215
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シンプルな作りと頑丈な脚設計で安心の診察台。脚部は3点固定で、揺れにも強く頑丈な設計となっています。
色
ブルー
材質
脚部/スチール(粉体塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー
質量(kg)
約30
耐荷重(kg)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1800×600
松吉医科器械コード
24-6375-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500