松吉医科器械
マイスコカラーピロー(フェイスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
パープル
ピンク
ブルー
ベージュ
ライトグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28898915
品番
MY-2244
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
色
ピンク
種別
フェイスマット
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×300×80
松吉医科器械コード
24-5036-00