※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
S
M
XL
100cm
110cm
120cm
130cm
140cm
150cm
WM
2XL
色
ブルー
ホワイト
杢グレー
ブラック
ケリーグリーン
ブルー
オートミール
バーガンディ
ブライトレッド
ディープネイビー
オーシャンブルー
フラミンゴピンク
カナリアイエロー
バイオレット
アーミーグリーン
ライトベージュ
ウエスト(cm)
77~85
77~85
70~78
74~82
80~88
47~53
49~55
51~57
53~59
56~62
58~64
83~91
全180種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28900499
品番
00220-MHP
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地
色
ブルー
サイズ
L
ウエスト(cm)
77~85
股下(cm)
19
仕様
脇ハギアリ
種別
ハーフパンツ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
48
目付(g/m
2
)
285、8.4oz
生地
裏毛