コーコス信岡
FARANG WORK ショートパンツ
トリコット素材使用。
ウエストが楽な総ゴム仕様。
両サイドに大きなカーゴポケット。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
素材
ハイストレッチトリコット
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全9種類を絞り込む
色
カーキ
チャコール
ブラック
サイズ
L
M
XL
適応ウエスト(cm)
82~88
88~94
94~100
股下(cm)
22
23
24
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78074721
FW-8206
チャコール
M
22
33
82~88
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78074836
FW-8206
ブラック
XL
24
37
94~100
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78074958
FW-8206
カーキ
L
23
35
88~94
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78075107
FW-8206
チャコール
XL
24
37
94~100
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78076349
FW-8206
チャコール
L
23
35
88~94
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78076376
FW-8206
カーキ
XL
24
37
94~100
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78076839
FW-8206
ブラック
M
22
33
82~88
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78076909
FW-8206
カーキ
M
22
33
82~88
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
78077758
FW-8206
ブラック
L
23
35
88~94
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください