松吉医科器械
マイスコスタッキングガートル台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28900997
品番
MY-135N-A
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタッキングが可能な独自のベース形状は、安定感もあり、操作性にも優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
1220~2020
キャスター径(Φmm)
50
ベース幅(mm)
400×400
松吉医科器械コード
23-6017-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100