曜日別特売
MY-155BN-B マイスコカラーガートル台(5脚) 松吉医科器械 28901259

マイスコカラーガートル台(5脚)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード01-4840-06注文コード28901259品番MY-155BN-B
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。

フックB:U字型2コ掛け質量(kg)7.3クッション付きベース幅(mm)440材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード01-4840-06

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする