松吉医科器械
マイスコカラーガートル台(5脚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
松吉医科器械コード
01-4840-07
注文コード
28901286
品番
MY-155GN-A
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
フック
A:しっぽ型2コ掛け
質量(kg)
7.3
色
緑
クッション
付き
ベース幅(mm)
440
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1200~2000
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
01-4840-07
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500