アトムメディカル
I.Vガートル台S(2コ用フック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28901469
品番
33070
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック
2本架
付属品
カラーキャップ(5色)×各1コ
仕様
歩行グリップ付き
材質
ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂
高さ(mm)
1350~2050
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
ベース幅(mm)
480
松吉医科器械コード
24-2258-00