MY-2225P マイスコエコノミーガートル台 松吉医科器械 28901715

マイスコエコノミーガートル台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ライトピンク
内容量1個注文コード28901715品番MY-2225P
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

樹脂製ベースを採用した軽量設計。

材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3ライトピンク高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550松吉医科器械コード24-3311-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする