曜日別特売
H84106511 ベンダブルアームボード 名優 28902223

ベンダブルアームボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズミディアム
内容量1パック(10個)注文コード28902223品番H84106511
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,779
販売価格(税別)
18,890

Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネです。任意の角度に曲げられ、調節可能なマジックテープで固定します。ラテックスフリー。

サイズミディアム材質ボード/アルミ、覆材/スポンジ・コットン寸法(mm)140×650松吉医科器械コード24-6392-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする