松吉医科器械
点滴処置台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28902643
品番
MY-1064
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
引出・ボトルハンガー両面仕様。作業スペースの広いW1200mmタイプ。
キャスター径(Φmm)
50
仕様
ボトルハンガー×12コ(片側6コ)
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
6コ(両面)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×750(点滴架含む1500)
松吉医科器械コード
01-3595-00