松吉医科器械
カラーボンベカートC(500L・1本)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28903368
品番
MY-1245G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。
キャスター径(Φmm)
113
色
グリーン
種別
500L(1本用)
材質
スチール
質量(kg)
約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×315×870
松吉医科器械コード
24-3226-00