曜日別特売
MY-1245P カラーボンベカートC(500L・1本) 松吉医科器械 28903386

カラーボンベカートC(500L・1本)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード28903386品番MY-1245P
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。

キャスター径(Φmm)113ピンク種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870松吉医科器械コード24-3226-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする