※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スピリット・メディカル社
Spirit聴診器エコノミーW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
イエロー
アクアブルー
イエロー
グリーン
グレー
ピンク
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28903946
品番
CK-A605AT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
色
イエロー
材質
チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
800
質量(g)
102
チューブ径(Φmm)
8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0013
ダイヤフラム径(Φmm)
47
松吉医科器械コード
24-5001-07
医薬品医療機器等法
一般医療機器