色パールピンク付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール全長(mm)710質量(g)約200ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201松吉医科器械コード24-6427-06医薬品医療機器等法一般医療機器