曜日別特売
NO.188-2 聴診器ドクターフォネットネオ ケンツメディコ 28904418

聴診器ドクターフォネットネオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ハンターグリーン
内容量1個注文コード28904418品番NO.188-2
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。

ハンターグリーン付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール全長(mm)710質量(g)約200ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201松吉医科器械コード24-6427-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする