※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
マイスコマルチパーパスシザーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー
レッド
全長(mm)
190
190
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905513
品番
MY-5050L-G
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質
刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
190
色
グリーン
刃渡り(mm)
45
松吉医科器械コード
24-5018-03