曜日別特売
MY-5050L-P マイスコマルチパーパスシザーズ 松吉医科器械 28905538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスコマルチパーパスシザーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
全長(mm)190
内容量1個注文コード28905538品番MY-5050L-P
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。

材質刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)190ピンク刃渡り(mm)45松吉医科器械コード24-5018-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする