ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
プレミアムクスコー膣鏡ノービス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,623
販売価格(税別)
¥
16,930
バスケットに入れる
手にフィットする持ち手のデザイン。ビス完全不使用(ノービス)による抜群の耐久性。
サイズ
L
材質
ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
弁/27×110
内径(mm)
弁/50×40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375100
松吉医科器械コード
24-5210-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器