WLH5-25L ワンダーライトハーフコート マエダ 28909038

ワンダーライトハーフコート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
サイズL
オリーブ
身長(cm)170
鉛当量(mmPb)0.25
内容量1着注文コード28909038品番WLH5-25L
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥58,443
販売価格(税別)
53,130

巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

オリーブ質量(kg)2サイズL胸囲(cm)100~110身長(cm)170付属品ハンガー着丈(cm)63医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071前幅(cm)50松吉医科器械コード24-6253-02鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする